text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 5156B UNIVERSAL G 3/4 po.x14 HSS-Co vap. ISO 228


HSS-Co. Forme B. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Selon DIN ISO 228. Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéro d'article 8W201689
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 28
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 20
Type de filetage Filetage au pas du gaz
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 16
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme B. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage du tuyau Whitworth G. Selon DIN ISO 228. Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W201689
EAN 4015448819622
UBB 500751889907
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867945
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.