Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4L718464
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
TECWERK Taraud de machine DIN 5156B UNIVERSAL G 1/4 po.x19 HSS-Co vap. ISO 228
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4L718464
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Filetage au pas du gaz
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
19
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
Filetage au pas du gaz
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
19
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Dimension du filetage (en pouces)
1/4 pouce
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4L718464
EAN
4015448819592
UBB
500751889667
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000867942