text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Taraud de machine DIN 376C VA M18x2,5 mm HSS-Co nitruré et vaporisé 6H


HSS-Co. Forme C. Type VA. Nitruré et vaporisé. Bague bleue. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité > 850 N/mm²

Numéro d'article 4H673023
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme C. Type VA. Nitruré et vaporisé. Bague bleue. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité > 850 N/mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article 4H673023
EAN 4015448595939
UBB 500751856245
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867418
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.