text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Taraud de machine DIN 376C UNIVERSAL M20x2,5 mm HSS-Co vaporisé 6H


HSS-Co. Forme C. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéro d'article 8N007625
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 25
Longueur totale (mm) 140
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage 20
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Filetage gauche Non
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme C. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéros d'articles

Numéro d'article 8N007625
EAN 4015448819394
UBB 500751872242
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867695
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.