text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 376C M27x3 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Forme C. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Emballé par 1

La description

HSS-Co. Forme C. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article 6L101423
EAN 4015448818779
UBB 500751855171
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867391
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.