Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0Q559737
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
TECWERK Taraud de machine DIN 376C M16x2 mm HSS-Co TiN 6H
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0Q559737
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2
Dimension du filetage
16
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
2
Dimension du filetage
16
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
40
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Non
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Q559737
EAN
4015448640653
UBB
500751850958
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000867319