text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Taraud de machine DIN 376C M14x2 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Form C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to 1000 N/mm² in strength

Numéro d'article 2V406072
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Form C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to 1000 N/mm² in strength

Numéros d'articles

Numéro d'article 2V406072
EAN 4015448640639
UBB 500751850875
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867318
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.