text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Taraud de machine DIN 376C H M20x2,5 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Forme C. Type H. Bague rouge. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour les aciers difficiles à usiner d’une solidité supérieure à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 0Y858983
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme C. Type H. Bague rouge. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour les aciers difficiles à usiner d’une solidité supérieure à 1 000 N/mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y858983
EAN 4015448596103
UBB 500751857722
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867440
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.