text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Taraud de machine DIN 376B VA M24x3 mm HSS-Co nitruré et vaporisé 6H


HSS-Co. Forme B. Type VA. Nitruré et vaporisé. Bague bleue. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage · Pour les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Emballé par 1

La description

HSS-Co. Forme B. Type VA. Nitruré et vaporisé. Bague bleue. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage · Pour les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article 7V154368
EAN 4015448611134
UBB 500751865808
UNSPSC 27112801
N° Article du fabricant 2000867527
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.