text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 376B UNIVERSAL M12x1,75 mm HSS-Co vaporisé 6H


HSS-Co. Forme B. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Položka č. 6N722214
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Ambalat la 1

Technické údaje

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 27395
Dimension du filetage 12
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Marque Tecwerk

Popis

HSS-Co. Forme B. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Čísla materiálu

Položka č. 6N722214
EAN 4015448819288
UBB 500751871178
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867684
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.