text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Taraud de machine DIN 376B M27x3 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Cikkszám 9O372302
Marque Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Marque Tecwerk

Leírás

HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 900 N/mm²

Cikkszámok

Cikkszám 9O372302
EAN 4015448818519
UBB 500751848259
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 2000867291
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.