Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1G863961
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
TECWERK Taraud de machine DIN 376B M20x2,5 mm HSS-Co TiN 6H
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1G863961
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
45779
Dimension du filetage
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
140
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
45779
Dimension du filetage
20
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1G863961
EAN
4015448818632
UBB
500751850040
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000867310