Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9F948209
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
TECWERK Taraud de machine DIN 376B M18x2,5 mm HSS-Co 6H
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9F948209
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
45779
Dimension du filetage
18
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
14
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
45779
Dimension du filetage
18
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
11
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9F948209
EAN
4015448818700
UBB
500751853192
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000867348