text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Taraud de machine DIN 374C UNIVERSAL M14x1,5 mm HSS-Co vaporisé 6H


HSS-Co. Forme C. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. Norme DIN 13. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéro d'article 9I497817
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme C. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. Norme DIN 13. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéros d'articles

Numéro d'article 9I497817
EAN 4015448598879
UBB 500751889337
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867927
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.