text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 374C UNIVERSAL M12x1 mm HSS-Co vaporisé 6H


HSS-Co. Forme C. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéro d'article 0W129488
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 12
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme C. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéros d'articles

Numéro d'article 0W129488
EAN 4015448598848
UBB 500751889097
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867924
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.