text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Taraud de machine DIN 374C UNIVERSAL M12x1,25 mm HSS-Co vaporisé 6H


Numéro d'article 7W772247
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 45658
Dimension du filetage 12
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 45658
Dimension du filetage 12
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 7W772247
EAN 4015448598855
UBB 500751889170
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867925
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.