text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 374C M6x0,75 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Forme C. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Champ de tolérance 6H. Pour filetages borgnes. Dans les aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ, dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux à copeaux longs

Numéro d'article 1N992996
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme C. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Champ de tolérance 6H. Pour filetages borgnes. Dans les aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ, dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux à copeaux longs

Numéros d'articles

Numéro d'article 1N992996
EAN 4015448818878
UBB 500751861195
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867480
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.