text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Taraud de machine DIN 374C M22x1,5 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Numéro d'article 5X409956
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Form C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² in strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Numéros d'articles

Numéro d'article 5X409956
EAN 4015448818991
UBB 500751862268
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867491
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.