Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6F264289
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
TECWERK Taraud de machine DIN 374C M16x1,5 mm HSS-Co 6H
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6F264289
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
45778
Dimension du filetage
16
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
45778
Dimension du filetage
16
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
40
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Filetage gauche
Non
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6F264289
EAN
4015448818960
UBB
500751861922
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000867488