text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 374C M10x1,25 mm HSS-Co 6H


Numéro d'article 8W770374
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 45658
Dimension du filetage 10
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 45658
Dimension du filetage 10
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Entraînement à quatre pans (mm) 45782
Filetage gauche Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W770374
EAN 4015448818915
UBB 500751861500
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867484
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.