Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9V579742
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
TECWERK Taraud de machine DIN 374B UNIVERSAL M8x1 mm HSS-Co vaporisé 6H
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9V579742
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1
Dimension du filetage
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
17
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1
Dimension du filetage
8
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
45904
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9V579742
EAN
4015448611295
UBB
500751869784
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000867650