Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0J587960
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
TECWERK Taraud de machine DIN 374B M6x0,5 mm HSS-Co 6H
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0J587960
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
14
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
45781
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
14
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
45781
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
6
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
45750
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0J587960
EAN
4015448594932
UBB
500751843466
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000867222