text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Taraud de machine DIN 374B M4x0,5 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. Norme DIN 13. Champ de tolérance 6H. Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Dans les aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ, dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux à copeaux longs

Numéro d'article 3N658235
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. Norme DIN 13. Champ de tolérance 6H. Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Dans les aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ, dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux à copeaux longs

Numéros d'articles

Numéro d'article 3N658235
EAN 4015448594901
UBB 500751843128
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867219
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.