text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Taraud de machine DIN 374B M32x1,5 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Champ de tolérance 6H. Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Dans les aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ, dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux à copeaux longs

Emballé par 1

La description

HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Champ de tolérance 6H. Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Dans les aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ, dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux à copeaux longs

Numéros d'articles

Numéro d'article 0J492723
EAN 4015448640431
UBB 500751847830
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867287
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.