text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 374B M14x1 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Champ de tolérance 6H. Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Dans les aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ, dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux à copeaux longs

Artículo No. 6R293312
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Embalado por 1

Especificaciones

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 14
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 9

Descripción

HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Champ de tolérance 6H. Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Dans les aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ, dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux à copeaux longs

Números de artículo

Artículo No. 6R293312
EAN 4015448595038
UBB 500751844373
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 2000867231
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.