text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 374B M12x1,25 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Champ de tolérance 6H. Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Dans les aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ, dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux à copeaux longs

Numéro d'article 3B331063
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 45658
Dimension du filetage 12
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme B. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique fin ISO MF. DIN 13. Champ de tolérance 6H. Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Dans les aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ, dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux à copeaux longs

Numéros d'articles

Numéro d'article 3B331063
EAN 4015448596349
UBB 500751860361
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867471
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.