text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 371C VA M4x0,7 mm HSS-Co TiCN 6H


HSS-Co. Forme C. Type VA. Revêtu TiCN. Bague bleue. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéro d'article 8E957338
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45785
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 45781
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 45785
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 45781
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.7000000000000001
Dimension du filetage 4
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Angle du flanc (°) 40
Entraînement à quatre pans (mm) 45750
Filetage gauche Non
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme C. Type VA. Revêtu TiCN. Bague bleue. Avec hélice à droite de 40°. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour filetages borgnes. Pour les aciers inoxydables, résistants aux acides et thermo-résistants d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article 8E957338
EAN 4015448597674
UBB 500751878447
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867775
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.