Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
8M937247
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
TECWERK Taraud de machine DIN 371C UNIVERSAL M5x0,8 mm HSS-Co TiN 6H
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8M937247
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Dimension du filetage
5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Dimension du filetage
5
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
40
Entraînement à quatre pans (mm)
45904
Filetage gauche
Non
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8M937247
EAN
4015448819523
UBB
500751873497
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000867707