Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7U089193
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
TECWERK Taraud de machine DIN 371C UNIVERSAL M4x0,7 mm HSS-Co TiN 6H
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7U089193
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45785
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
45781
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7000000000000001
Dimension du filetage
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
45785
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
45781
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7000000000000001
Dimension du filetage
4
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle du flanc (°)
40
Entraînement à quatre pans (mm)
45750
Filetage gauche
Non
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7U089193
EAN
4015448819509
UBB
500751873315
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000867706