text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 371C GG M8x1,25 mm HSS-Co TiCN 6HX


HSS-Co. Forme C. Type GG. Revêtu TiCN. Bague blanche. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance 6HX. Pour trous débouchants et borgnes. Pour fonte grise, fonte à graphite, fonte malléable

Numéro d'article 6W533375
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 45658
Dimension du filetage 8
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 45694
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme C. Type GG. Revêtu TiCN. Bague blanche. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance 6HX. Pour trous débouchants et borgnes. Pour fonte grise, fonte à graphite, fonte malléable

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W533375
EAN 4015448596004
UBB 500751856815
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867425
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.