Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4S786958
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
TECWERK Taraud de machine DIN 371B VA M10x1,5 mm HSS-Co TiCN 6H
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4S786958
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
45778
Dimension du filetage
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
20
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
45778
Dimension du filetage
10
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4S786958
EAN
4015448611080
UBB
500751865238
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000867521