text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 371B UNIVERSAL M6x1 mm HSS-Co vaporisé 6H


HSS-Co. Forme B. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéro d'article 0G367715
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 1
Dimension du filetage 6
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 45904
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme B. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéros d'articles

Numéro d'article 0G367715
EAN 4015448819257
UBB 500751870832
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867681
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.