text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Taraud de machine DIN 371B UNIVERSAL M4x0,7 mm HSS-Co vaporisé 6H


HSS-Co. Forme B. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéro d'article 1U851586
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 45781
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 45781
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.7000000000000001
Dimension du filetage 4
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 45750
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme B. Type UNIVERSEL. Vaporisé. Bague verte. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Champ de tolérance ISO2 (6H). Avec angle d’entrée hélicoïdal pour filetages de passage. Pour acier, aciers antirouille, fonte à graphite sphéroïdal et métaux non ferreux

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U851586
EAN 4015448819233
UBB 500751870675
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867679
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.