Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4X570748
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
Tecwerk Taraud de machine DIN 371B UNIVERSAL M4x0,7 mm HSS-Co TiN 6H
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4X570748
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
45781
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7000000000000001
Dimension du filetage
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
45781
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7000000000000001
Dimension du filetage
4
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
45750
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4X570748
EAN
4015448819417
UBB
500751872408
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000867697