text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud de machine DIN 371B UNIVERSAL M3x0,5 mm HSS-Co vaporisé 6H


Numéro d'article 4N268155
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 45780
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 3
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 45780
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 3
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 45840
Marque Tecwerk

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N268155
EAN 4015448597155
UBB 500751870592
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867678
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.