Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5G427065
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
TECWERK Taraud combiné HSSG 1/4 po. 6 pans M6x5,0 mm pas de filetage 1,00 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
HSSG. Pour percer, fileter et ébavurer. Avec tige 6 pans 6,3 mm (1/4 pouce) selon DIN 3126
Description complète
Numéro d'article
5G427065
Longueur de filetage (mm)
5
Longueur totale (mm)
44
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1
Dimension du filetage
6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur de filetage (mm)
5
Longueur totale (mm)
44
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1
Dimension du filetage
6
Matière de coupe
Autre
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
HSSG. Pour percer, fileter et ébavurer. Avec tige 6 pans 6,3 mm (1/4 pouce) selon DIN 3126
Numéros d'articles
Numéro d'article
5G427065
EAN
4015448610700
UBB
500751852368
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000867336