text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez
cet article
.
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
Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2Y938185
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
Tecwerk Taraud combiné HSSG 1/4 po. 6 pans M4x3,3 mm pas de filetage 0,70 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
HSSG. Pour percer, fileter et ébavurer. Avec tige 6 pans 6,3 mm (1/4 pouce) selon DIN 3126
Description complète
Numéro d'article
2Y938185
Longueur de filetage (mm)
45719
Longueur totale (mm)
39
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7000000000000001
Dimension du filetage
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur de filetage (mm)
45719
Longueur totale (mm)
39
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
0.7000000000000001
Dimension du filetage
4
Matière de coupe
Autre
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
HSSG. Pour percer, fileter et ébavurer. Avec tige 6 pans 6,3 mm (1/4 pouce) selon DIN 3126
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Y938185
EAN
4015448640745
UBB
500751852103
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000867334