text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud combiné HSSG 1/4 po. 6 pans M10x8,5 mm pas de filetage 1,50 mm


HSSG. Pour percer, fileter et ébavurer. Avec tige 6 pans 6,3 mm (1/4 pouce) selon DIN 3126

Numéro d'article 8C268667
Longueur de filetage (mm) 45785
Longueur totale (mm) 59
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 45778
Dimension du filetage 10
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de filetage (mm) 45785
Longueur totale (mm) 59
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 45778
Dimension du filetage 10
Matière de coupe Autre
Marque Tecwerk

La description

HSSG. Pour percer, fileter et ébavurer. Avec tige 6 pans 6,3 mm (1/4 pouce) selon DIN 3126

Numéros d'articles

Numéro d'article 8C268667
EAN 4015448595632
UBB 500751851949
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867330
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.