text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud à refouler DIN 2174 (DIN 371) M5 forme C HSS-Co TiN 6HX avec rainures de


HSS-Co. Forme C. Revêtu TiN. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetages métriques ISO. Champ de tolérance 6HX. Pour trous débouchants et borgnes. Dans les matériaux tels que les métaux non ferreux et les aciers avec extension de rupture de 10 % minimum

Numéro d'article 5N399763
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Dimension du filetage 5
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 45904
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme C. Revêtu TiN. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetages métriques ISO. Champ de tolérance 6HX. Pour trous débouchants et borgnes. Dans les matériaux tels que les métaux non ferreux et les aciers avec extension de rupture de 10 % minimum

Numéros d'articles

Numéro d'article 5N399763
EAN 4015448597018
UBB 500751869370
UNSPSC 31161708
N° Article du fabricant 2000867618
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.