text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud à refouler DIN 2174 (DIN 371) M3 forme C HSS-Co TiN 6HX sans rainures de


HSS-Co. Forme C. Revêtu TiN. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetages métriques ISO. Champ de tolérance 6HX. Pour trous débouchants et borgnes. Dans les matériaux tels que les métaux non ferreux et les aciers avec extension de rupture de 10 % minimum

Numéro d'article 7Q422993
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 45780
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 45780
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Dimension du filetage 3
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 45840
Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Forme C. Revêtu TiN. Goujure droite. Flancs dépouillés. Filetages métriques ISO. Champ de tolérance 6HX. Pour trous débouchants et borgnes. Dans les matériaux tels que les métaux non ferreux et les aciers avec extension de rupture de 10 % minimum

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Q422993
EAN 4015448596929
UBB 500751868539
UNSPSC 31161708
N° Article du fabricant 2000867610
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.