Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
7I521492
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
TECWERK Taraud à main DIN 352 no. 3 M12 x 1,75 mm HSS ISO2 (6H)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7I521492
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
75
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
27395
Dimension du filetage
12
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
75
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
27395
Dimension du filetage
12
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
7
Filetage gauche
Non
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7I521492
EAN
4015448594734
UBB
500751841635
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000867177