text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Taraud à main DIN 352 no. 2 M5 x 0,8 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Coupe à droite. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ

Numéro d'article 3E949999
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS. DIN 352. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Coupe à droite. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ

Numéros d'articles

Numéro d'article 3E949999
EAN 4015448594581
UBB 500751840231
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867152
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.