text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Taraud à main DIN 352 no. 2 M24 x 3 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Coupe à droite. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ

Emballé par 1

La description

HSS. DIN 352. Filetage métrique ISO. DIN 13 page 1. Coupe à droite. Champ de tolérance ISO2 (6H). Pour aciers d’une solidité jusqu’à 1 000 N/mm² environ

Numéros d'articles

Numéro d'article 4W608818
EAN 4015448640165
UBB 500751840983
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 2000867163
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.