Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
0E272789
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
TECWERK Taraud à main DIN 352 no. 1 M6 x 1 mm HSS ISO2 (6H)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0E272789
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1
Dimension du filetage
6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Inclinaison du filetage (mm)
1
Dimension du filetage
6
Matière de coupe
HSS
Entraînement à quatre pans (mm)
45904
Filetage gauche
Non
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0E272789
EAN
4015448639978
UBB
500751839001
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
2000867133