text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Serre-joints forgé haute performance envergure 300 mm col de cygne 140 mm boule


Valet en acier profilé étiré à froid. Coulisseau forgé par estampage. Traitée. Galvanisée. Broche avec filetage trapézoïdal et ouverture 17 à l’extrémité de la broche. Plaque d’appui mobile (jusqu’à 35°) et poignée pour de fortes sollicitations de serrage de pièces dans la construction métallique. Technique de serrurerie. Collage de bois. Construction de machines, etc.. Pour effort de serrage de 12 kN pour une envergure de 150 mm

Numéro d'article 5P885846
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Valet en acier profilé étiré à froid. Coulisseau forgé par estampage. Traitée. Galvanisée. Broche avec filetage trapézoïdal et ouverture 17 à l’extrémité de la broche. Plaque d’appui mobile (jusqu’à 35°) et poignée pour de fortes sollicitations de serrage de pièces dans la construction métallique. Technique de serrurerie. Collage de bois. Construction de machines, etc.. Pour effort de serrage de 12 kN pour une envergure de 150 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 5P885846
EAN 4015448973911
UBB 500751418095
UNSPSC 27112120
N° Article du fabricant 2000831281
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.