text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Scie cloche D. de la scie 68 mm prof. de coupe 38 mm 4/6 dent combinée HSS-Bi-mé


HSS bi-métal. La construction incassable des scies cloches bi-métal est adaptée à la découpe de trous circulaires dans quasiment tous les matériaux usinables, y compris la fonte aciérée, le cuivre, le bronze, l’aluminium et le bois. Les scies de toutes les dimensions sont dotées d’une denture combinée 4/6 et peuvent être utilisées jusqu’à une profondeur de coupe de 38 mm. Les mandrins d’entraînement correspondants permettent un serrage facile et rapide dans des perceuses manuelles ou stationnaires Livraison sans mandrin

Article number 6B793696
Diamètre de l'alésage 68
Profondeur de coupe (mm) 38
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Oui
Packed per 1

Specifications

Diamètre de l'alésage 68
Profondeur de coupe (mm) 38
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Oui
Marque Tecwerk

Description

HSS bi-métal. La construction incassable des scies cloches bi-métal est adaptée à la découpe de trous circulaires dans quasiment tous les matériaux usinables, y compris la fonte aciérée, le cuivre, le bronze, l’aluminium et le bois. Les scies de toutes les dimensions sont dotées d’une denture combinée 4/6 et peuvent être utilisées jusqu’à une profondeur de coupe de 38 mm. Les mandrins d’entraînement correspondants permettent un serrage facile et rapide dans des perceuses manuelles ou stationnaires Livraison sans mandrin

Article numbers

Article number 6B793696
EAN 4015448961819
UBB 500751313130
UNSPSC 27112802
Manufacturer article nr  2000814630
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.