text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Scie cloche D. de la scie 64 mm prof. de coupe 20 mm garniture carbure avec fore


Modèle multigrade. Les arêtes de coupe en carbure permettent un réaffûtage multiple.. Foret à centrer interchangeable. Ressort éjecteur pour la carotte de forage. Pour les aciers non alliés et inoxydables. Pour le sciage de matériel plat. Matériau du tube. Surfaces voûtées. Des trous de chevauchement sont possibles.. Corps de forage 30 mm. Profondeur de coupe 20 mm, jusqu’à 6 mm pour les perceuses à main. Mandrin Ø 13 mm

Numéro d'article 6L130105
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Modèle multigrade. Les arêtes de coupe en carbure permettent un réaffûtage multiple.. Foret à centrer interchangeable. Ressort éjecteur pour la carotte de forage. Pour les aciers non alliés et inoxydables. Pour le sciage de matériel plat. Matériau du tube. Surfaces voûtées. Des trous de chevauchement sont possibles.. Corps de forage 30 mm. Profondeur de coupe 20 mm, jusqu’à 6 mm pour les perceuses à main. Mandrin Ø 13 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 6L130105
EAN 4015448953845
UBB 500751243758
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 2000800155
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.