text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Keyhole saw saw diameter 60 mm cutting depth 38 mm 4/6 combined tooth HSS-Bi-met


HSS bi-métal. La construction incassable des scies cloches bi-métal est adaptée à la découpe de trous circulaires dans quasiment tous les matériaux usinables, y compris la fonte aciérée, le cuivre, le bronze, l’aluminium et le bois. Les scies de toutes les dimensions sont dotées d’une denture combinée 4/6 et peuvent être utilisées jusqu’à une profondeur de coupe de 38 mm. Les mandrins d’entraînement correspondants permettent un serrage facile et rapide dans des perceuses manuelles ou stationnaires Livraison sans mandrin

Article number 5U058079
Diameter 60
Cutting depth (mm) 38
Suitable for aluminium Yes
Suitable for cast iron Yes
Suitable for wood Yes
Packed per 1

Specifications

Diameter 60
Cutting depth (mm) 38
Suitable for aluminium Yes
Suitable for cast iron Yes
Suitable for wood Yes
Brand Tecwerk

Description

HSS bi-métal. La construction incassable des scies cloches bi-métal est adaptée à la découpe de trous circulaires dans quasiment tous les matériaux usinables, y compris la fonte aciérée, le cuivre, le bronze, l’aluminium et le bois. Les scies de toutes les dimensions sont dotées d’une denture combinée 4/6 et peuvent être utilisées jusqu’à une profondeur de coupe de 38 mm. Les mandrins d’entraînement correspondants permettent un serrage facile et rapide dans des perceuses manuelles ou stationnaires Livraison sans mandrin

Article numbers

Article number 5U058079
EAN 4015448961772
UBB 500751312892
UNSPSC 27112802
Manufacturer article nr  2000814627
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.