text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Scie cloche D. de la scie 60 mm prof. de coupe 20 mm garniture carbure avec fore


Modèle multigrade. Les arêtes de coupe en carbure permettent un réaffûtage multiple.. Foret à centrer interchangeable. Ressort éjecteur pour la carotte de forage. Pour les aciers non alliés et inoxydables. Pour le sciage de matériel plat. Matériau du tube. Surfaces voûtées. Des trous de chevauchement sont possibles.. Corps de forage 30 mm. Profondeur de coupe 20 mm, jusqu’à 6 mm pour les perceuses à main

Numéro d'article 2K430573
Dimension nominale (mm) 60
Avec foret de centrage Oui
Profondeur de travail (mm) 20
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Dimension nominale (mm) 60
Avec foret de centrage Oui
Profondeur de travail (mm) 20
Marque Tecwerk

La description

Modèle multigrade. Les arêtes de coupe en carbure permettent un réaffûtage multiple.. Foret à centrer interchangeable. Ressort éjecteur pour la carotte de forage. Pour les aciers non alliés et inoxydables. Pour le sciage de matériel plat. Matériau du tube. Surfaces voûtées. Des trous de chevauchement sont possibles.. Corps de forage 30 mm. Profondeur de coupe 20 mm, jusqu’à 6 mm pour les perceuses à main

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K430573
EAN 4015448953814
UBB 500751243428
UNSPSC 27111508
N° Article du fabricant 2000800151
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.