text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Scie cloche D. de la scie 38 mm prof. de coupe 38 mm 4/6 dent combinée HSS-Bi-mé


HSS bi-métal. La construction incassable des scies cloches bi-métal est adaptée à la découpe de trous circulaires dans quasiment tous les matériaux usinables, y compris la fonte aciérée, le cuivre, le bronze, l’aluminium et le bois. Les scies de toutes les dimensions sont dotées d’une denture combinée 4/6 et peuvent être utilisées jusqu’à une profondeur de coupe de 38 mm. Les mandrins d’entraînement correspondants permettent un serrage facile et rapide dans des perceuses manuelles ou stationnaires Livraison sans mandrin

Numéro d'article 6U911979
Diamètre de l'alésage 38
Profondeur de coupe (mm) 38
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 38
Profondeur de coupe (mm) 38
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Oui
Marque Tecwerk

La description

HSS bi-métal. La construction incassable des scies cloches bi-métal est adaptée à la découpe de trous circulaires dans quasiment tous les matériaux usinables, y compris la fonte aciérée, le cuivre, le bronze, l’aluminium et le bois. Les scies de toutes les dimensions sont dotées d’une denture combinée 4/6 et peuvent être utilisées jusqu’à une profondeur de coupe de 38 mm. Les mandrins d’entraînement correspondants permettent un serrage facile et rapide dans des perceuses manuelles ou stationnaires Livraison sans mandrin

Numéros d'articles

Numéro d'article 6U911979
EAN 4015448961710
UBB 500751312223
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 2000814620
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.